Önbeálló golyóscsapágyak SKF 1207 ETN9/C3, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 35 mm
Self-aligning Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:1207 ETN9/C3
Rubix:223854
gyártó:34161
EAN:7316570016864


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : SKF 1207 ETN9/C3 beálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Erősségek
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 311 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 12e |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 20000 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre