Önbeálló golyóscsapágyak SKF 1220 K, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 34 mm | Belső átmérő: 100 mm
Self-aligning Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:1220 K
Rubix:26865
gyártó:34221
EAN:7316576605468


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
Termék leírás : SKF 1220 K beálló golyóscsapágy
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Erősségek
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 3655 g |
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 34 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 12 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 7500 rpm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre