Önbeálló golyóscsapágyak SKF 2304 E-2RS1TN9, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 21 mm | Belső átmérő: 20 mm
Self-aligning Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:2304 E-2RS1TN9
Rubix:34840
gyártó:35694
EAN:7316577041234


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 21 mm |
Termék leírás : SKF 2304 E-2RS1TN9 beálló golyóscsapágy
Spherical roller bearings have two rows of symmetrical rollers, a common sphered outer ring raceway and two inner ring raceways inclined at an angle to the bearing axis. The centre point of the sphere in the outer ring raceway is at the bearing axis.
Erősségek
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Integral sealing results in reduced maintenance requirements and prolonged bearing service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 205 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 21 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 23e |
| Ketrec | poliamid |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető