Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1030-1.3/16G, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30.163 mm | Szélesség: 38.1 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1030-1.3/16G
Rubix:6362
gyártó:1030-1.3/16G R
EAN:00747023038985


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30.163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
Termék leírás : RHP 1030-1.3/16G Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 370 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30.163 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 1000g |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 38.1 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre