Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1030-25G-2ZFS, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 25 mm
Self-aligning bearing European standard 1000 G and 1000 DECG series
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1030-25G-2ZFS
Rubix:565003
gyártó:1030-25G-2ZFS R
EAN:00747023039067


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Termék leírás : RHP 1030-25G-2ZFS Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 370 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre