Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral NSK 1140-40DEC, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 56.33 mm
Self Lube Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:1140-40DEC
Rubix:14145
gyártó:1140-40DEC R
EAN:00747023041978


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 56.33 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP 1140-40DEC Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 640 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 56.33 mm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre