Referencia
RHP:MSFT45
Rubix:583099
gyártó:MSFT45 R
EAN:00747023012909


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 39.7 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 157 mm |
Termék leírás : RHP MSFT45 Peremes házas egység
Self-Lube® units feature a wide range of designs in cast housings and inserts. All of them are manufactured according to NSK technical specifications, in which the quality of the materials is outstanding. In addition, all housings are supplied with relubrication ports and are designed to absorb misalignment during assembly. The most common designs are bridge type, square, oval and tensioning units. This product stands out for its versatility to be assembled in a multitude of applications in the industry.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2500 g |
|---|---|
| Szélesség | 39.7 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 157 mm |
| Magasság | 188.9 mm |
| Hossz | 115.9 mm |
| Sorozat | msft |
| Teljes csapágy szélesség | 51.6 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 23200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre