Rögzítő ház RHP MST2.11/16
Self-Lube Flange Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:MST2.11/16
Rubix:577272
gyártó:MST2.11/16 R
EAN:00747023013982

Dokumentumok
Termék leírás : RHP MST2.11/16 Take up házas egység
Self-Lube® units feature a wide range of designs in cast housings and inserts. All of them are manufactured according to NSK technical specifications, in which the quality of the materials is outstanding. In addition, all housings are supplied with relubrication ports and are designed to absorb misalignment during assembly. The most common designs are bridge type, square, oval and tensioning units. This product stands out for its versatility to be assembled in a multitude of applications in the industry.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8400 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 45 mm |
| Szélesség | 49.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 49.5 mm |
| Hossz | 151 mm |
| Sorozat | mst |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 23200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35000 N |
| Súly | 2.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
