Rögzítő ház RHP ST25A
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST25A
Rubix:223117
gyártó:ST25A R
EAN:00747023034048

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST25A Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 36 mm |
| Hossz | 98 mm |
| Sorozat | st |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Súly | 1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
