Rögzítő ház RHP MST85
Self-Lube Flange Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:MST85
Rubix:579530
gyártó:MST85 R
EAN:00747023014279

Dokumentumok
Termék leírás : RHP MST85 Take up házas egység
Self-Lube® units feature a wide range of designs in cast housings and inserts. All of them are manufactured according to NSK technical specifications, in which the quality of the materials is outstanding. In addition, all housings are supplied with relubrication ports and are designed to absorb misalignment during assembly. The most common designs are bridge type, square, oval and tensioning units. This product stands out for its versatility to be assembled in a multitude of applications in the industry.
MST85 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 85mm Shaft Diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16800 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 85 mm |
| Szélesség | 96 mm |
| Hossz | 270 mm |
| Sorozat | mst |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre