Plummer blokk ház RHP SNP1.1/4EC
Self-Lube Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:SNP1.1/4EC
Rubix:578561
gyártó:SNP1.1/4EC R
EAN:00747023131174


Műszaki összefoglalás
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 82.6 mm |
|---|---|
| Teljes csapágy szélesség | 38.93 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SNP1.1/4EC Álló házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Erősségek
SNP supplied with 1000G bearing, SNP-EC with 1200ECG and SNP-DEC with 1000DECG.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2400 g |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 82.6 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 38.93 mm |
| Magasság | 95.6 mm |
| Hossz | 110 mm |
| Sorozat | snp |
| Súly | 2.4 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25700 N |
| Szélesség | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre