Rögzítő ház RHP ST1.1/2
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST1.1/2
Rubix:580976
gyártó:ST1.1/2 R
EAN:00747023033584

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST1.1/2 Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 38.1 mm |
| Szélesség | 49.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 49.5 mm |
| Hossz | 143.5 mm |
| Sorozat | st |
| Belső szélesség | 17.5 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Külső átmérő | 118 mm |
| Súly | 2.7 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre