Rögzítő ház RHP ST25HLT
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST25HLT
Rubix:578132
gyártó:ST25HLT R
EAN:00747023109555

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST25HLT Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 36 mm |
| Hossz | 98 mm |
| Sorozat | st |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Súly | 1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
