Rögzítő ház RHP ST30EC
Self-Lube Take-Up Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:ST30EC
Rubix:8511
gyártó:ST30EC R
EAN:00747023034161

Dokumentumok
Termék leírás : RHP ST30EC Take up házas egység
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 36.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 36.5 mm |
| Hossz | 115.5 mm |
| Sorozat | st-ec |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Külső átmérő | 101.5 mm |
| Súly | 1.6 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre