Referencia
NTN:UCT213D1
Rubix:260129
EAN:4547359001921



Termék leírás : Take up házas egységek UCT213D1 [NTN]
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Clamping plate unit, double-sided guide grooves, re-lubricatable.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 120x120x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 7000 g |
| Belső átmérő | 65 mm |
| Szélesség | 65.1 mm |
| Hossz | 224 mm |
| Sorozat | uct200 |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Súly | 0 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre