Referencia
Aventics:0830100469
Rubix:365819
gyártó:0830100469
Dokumentumok
Termék leírás : 0830100469 [REXROTH]
Sensor
Technikai információk
Jellemzők
| Min. feszültség | 12 V |
|---|---|
| Max. feszültség | 36 V |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre