• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Mérőeszközök és szenzorok(1349)
    Mérés- és vezérlés megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Mérés- és vezérlés
    4. Mérőeszközök és szenzorok
    5. Kijelző eszközök és érzékelők
    6. Áramlásérzékelő
    7. 2750111320

    Áramlásérzékelő Aventics 2750111320

    Sensor

    Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

    Referencia

    Aventics:2750111320
    Rubix:10236436
    gyártó:2750111320
    EAN:3661475930802
    brand logo
    brand logo

    Dokumentumok

    Termék leírás : 2750111320


    Technikai információk


    Jellemzők
    Min. feszültség10 V
    Max. feszültség30 V
    Min. hőfok-25 °C
    Max. hőfok75 °C
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Flow Meters & Indicators - PF2A300-A-MDigitális áramláskapcsoló surített levegore beépített kijelzSMC Áramláskapcsolók / Érzékelok PF3A712H-F20-FSSMC FEP-cso, átm. 12/9mm, átlátszó, 100m, TH1209N-100Áramláskapcsolók / Érzékelok - PFMB7501-F04-BW-MDigitális áramláskapcsoló vízre 2-16 l/min, G1/2, analóg 4-2Áramlásérzékelo vízre, 5-40l/min, kijelzovel, IP65, G1/2, OUDigit.áramláskapcs.Digit.áramláskapcsoló,tart.:2-100l/minSMC Áramláskapcsoló, Rc 1, 20-1500l/min, IF321-10-11-QDigitális áramláskapcsoló, 2-100l/min (CO2-re: 2-50l/min) beDigit.áramláskapcs.Áramlásérzékelo vízre, 5-40l/min, kijelzo nélkül, IP65, G3/4Digitális áramláskapcsoló, 0-1,0 l/min, analóg 1-5 V kimenetDigitális áramláskapcsoló, levegore, 30-3000 l/min, G 1 , PN
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe