• Csapágy kereső
  • Kapcsolat
    • Forgácsoló szerszámok(16 380)
    • Hajtástechnika(120 123)
    • Folyadékátvitel- és áramlástechnika(62 884)
    • Szerszámok/Méréstechnika(15 010)
    • Védelem - Biztonság - Higiénia(11 290)
    • Műhelyberendezés(1688)
    • Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok(6353)
    • Karbantartás és javítás(1273)
    • Hegesztés- és forrasztástechnika(421)
    • Pneumatika(58 379)
    • Hidraulika(1764)
    • Tömítéstechnika(26)
    • Mérés- és vezérlés(1349)
    • Tömlők és csővek(710)
    • Szűrés és kezelés(100)
    Folyadékátvitel- és áramlástechnika megtekintése
    • Mérőeszközök és szenzorok(1349)
    Mérés- és vezérlés megtekintése
    1. Rubix kategóriák
    2. Folyadékátvitel- és áramlástechnika
    3. Mérés- és vezérlés
    4. Mérőeszközök és szenzorok
    5. Kijelző eszközök és érzékelők
    6. Áramlásérzékelő
    7. R412010141 - SM6-A4-K02U-030-32

    Áramlásérzékelő Aventics R412010141

    Sensors, Series SM6

    Lásd a műszaki információkat

    Referencia

    Aventics:R412010141
    Rubix:593664
    gyártó:R412010141
    brand logo
    brand logo

    Termék leírás : R412010141 - SM6-A4-K02U-030-32


    Technikai információk


    Jellemzők
    Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

    Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban

    Áramlásérzékelo vízre, 50-250l/min, kijelzovel, IP65, G1 1/4Áramláskapcsolók / Érzékelok - PFM710S-F01-B-MÁramlásérzékelo vízre, 50-250l/min, kijelzovel, IP65, G1 1/2Áramlásérzékelo vízre, 0.5-4l/min, kijelzovel, IP65, G3/8, ODigit.áramláskapcs.,10-100 l/min,G3/8Digitális áramláskapcsoló 1-50 l/min, G1/8 csatlakozóval, beÁramlásérzékelo vízre, 5-40l/min, kijelzovel, IP65, G1/2, OUDigit.áramláskapcs.,1-10 l/min,G1/4Digitális áramláskapcsoló, 1-50 l/min, 6 mm csocsatlakozóvalDigitális áramláskapcsoló, 0-3,0 l/min, analóg 1-5 V kimenetFlow Meters & Indicators - PFM511S-C8-1SMC Nyomáskapcsoló, IFW510-F04-10-QNyomáskapcsolók / Jelátalakítók - PF2A300-AFESTO Átáramlás érz. SFAH-50U-G18FS-PNLK-PNV& 8058473Digit. áramláskapcs.,tart.: 2-100l/min,
    Rubix

    Európai Vezető MRO Ellátási Disztribúcióban

    Rubix Mobil Alkalmazás

    Szkenneljen termékeket azonnali újrarendeléshez

    Szerezze be ittGoogle PlayTöltse le aApp Store

    A Rubix Magyarországról…

    • Fióktelepeink
    • Kapcsolatfelvétel
    • Rubix csoport

    Hasznos

    • GYIK
    • Elfelejtett jelszó
    • Belépés

    © COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK | SZEMÉLYES ADATVÉDELEM | SÜTIK | COOKIES MANAGEMENT | MINŐSÉGPOLITIKA
    product sitemap | Kategória webhelytérkép | Kategória oldaltérkép | Tartalmi oldalak webhelytérképe