Nylon kerék Norton 66261055223
Ser-1000 Long Life - Convolute Wheels
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Norton:66261055223
Rubix:423306
EAN:3157625807587




Műszaki összefoglalás
| Átmérő | 152.4 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 25.4 mm |
| Vastagság | 25.4 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Nem szott csiszolók 66261055223 [NORTON]
Formed by wrapping and bonding web material impregnated with abrasive grain and resin around a center core. Convolute wheels offer a wide range of uses including burr removal, removing rust and oxides, and applying decorative surface finish where little or no stock removal is required. General deburring, blending & finishing
Erősségek
Ideal for general deburring, blending, finishing and polishing applications
Starting point for deburring, blending, polishing and finishing applications
Durable, long life construction with versatile application range, consistent cut rate and shed resistance
Starting point for deburring, blending, polishing and finishing applications
Durable, long life construction with versatile application range, consistent cut rate and shed resistance
Alkalmazások
Deburring
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 152.4 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 25.4 mm |
| Vastagság | 25.4 mm |
| Szemcse | finom |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre