Kúpgörgős csapágyak Timken 30318, Külső átmérő: 190 mm | Belső átmérő: 90 mm | Szélesség: 46.5 mm
Series 303 tapered roller bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:30318
Rubix:580000
EAN:0053893076508





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 46.5 mm |
Termék leírás : TIMKEN 30318
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5560 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 190 mm |
| Szélesség | 46.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | ts |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre