Kúpgörgős csapágyak FAG 31313-XL, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 33 mm

Tapered roller bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Lecserélt ref.:31313-XL
FAG:31313-XL
Rubix:550532
gyártó:0880586030000
EAN:4064328809802
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FAG 31313-XL Kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség33 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat313
Ketrecacél
Sebesség limit6100 rpm
Teljes csapágy szélesség36 mm
AlapértelmezettDIN 720
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r188000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr203000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban