Kúpgörgős csapágyak SKF 6379/K-6320/Q, Külső átmérő: 135.755 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 56.07 mm

Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:6379/K-6320/Q
Rubix:540975
gyártó:48803
EAN:7316570824575
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő135.755 mm
Szélesség56.07 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 6379/K-6320/Q kúpgörgos radiális csapágy


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Erősségek

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)56,07x135,76x135,76 mm
Logisztikai Tömeg3650 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő135.755 mm
Szélesség56.07 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozat6379
Referencia sebesség3800 rpm
Sebesség limit5600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r400000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr286000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban