Kúpgörgős csapágyak Timken 31313, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 36 mm

Series 313 tapered roller bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:31313
Rubix:211108
EAN:0053893045351
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 31313-9X026 [TIMKEN]


Mounted in pairs, in opposition, to resist axial thrusts in both directions. Separable bushings facilitate assembly.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség36 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban