Szervómotor Festo EMMT-AS-190-LK-HT-R3S

Servo motor EMMT-AS

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:EMMT-AS-190-LK-HT-R3S
Rubix:10456522
gyártó:8148396
EAN:4052568592363
brand logo

Műszaki összefoglalás

Motorteljesítmény/teljesítmény8.629 kW
Sebesség terhelés alatt1000 rpm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Szervomotor EMMT-AS-190-LK-HT-R3S 8148396


The EMMT-AS servomotor for demanding and dynamic applications stands out for its extensive control capabilities and its precision for positioning tasks. The single-cable solution occupies little space and significantly reduces installation costs.

Erősségek

Reliability, high dynamics and precision
Extremely low cogging torque - ensures high synchronization even at low rotational speeds
Technology series - for demanding positioning tasks

Alkalmazások

Suitable for transmitting high electrical power
Robust and durable for dynamic applications, for example in cable carriers

Technikai információk


Jellemzők
Motorteljesítmény/teljesítmény8.629 kW
Sebesség terhelés alatt1000 rpm
Feszültség680 V
Intenzitás20 A
Védettség (IP)több ip
Nyomaték82.4 N.m
Max.Üzemi hőmérséklet40 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre