Szervómotor Festo EMMT-AS-80-L-LS-RS
Servo motor EMMT-AS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EMMT-AS-80-L-LS-RS
Rubix:10456429
gyártó:5255441
EAN:4052568460426

Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.91 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3000 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szervomotor EMMT-AS-80-L-LS-RS 5255441
The EMMT-AS servomotor for demanding and dynamic applications stands out for its extensive control capabilities and its precision for positioning tasks. The single-cable solution occupies little space and significantly reduces installation costs.
Servo motor EMMT-AS-80-L-LS-RS 5255441
Erősségek
Reliability, high dynamics and precision
Extremely low cogging torque - ensures high synchronization even at low rotational speeds
Technology series - for demanding positioning tasks
Extremely low cogging torque - ensures high synchronization even at low rotational speeds
Technology series - for demanding positioning tasks
Alkalmazások
Suitable for transmitting high electrical power
Robust and durable for dynamic applications, for example in cable carriers
Robust and durable for dynamic applications, for example in cable carriers
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.91 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 3000 rpm |
| Feszültség | 325 V |
| Védettség (IP) | több ip |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre