Szervómotor Festo EMME-AS-80-MK-HS-AMXB

Servo Motor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EMME-AS-80-MK-HS-AMXB
Rubix:515062
gyártó:4267595
EAN:4052568274382
brand logo

Műszaki összefoglalás

Motorteljesítmény/teljesítmény1 kW
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Szervomotor EMME-AS-80-MK-HS-AMXB 4267595


Servo motor EMME-AS-80-MK-HS-AMXB Without gear unit/with brake. Rotor Position sensor=Safety Enc. absolut multi turn, Rotary Position encoder interface=HIPERFACE®, Rotary Position encoder measuring principle=Optical, Safety Integrity Level (SIL), component parts=(* SIL 2, rotor Position encoder, * SILCL 2, rotor Position encoder), Performance Level (PL), component parts=Category 3, Performance Level d, rotor Position encoder

Technikai információk


Jellemzők
Motorteljesítmény/teljesítmény1 kW
Sebesség terhelés alatt3000 rpm
Feszültség565 V
Intenzitás2.1 A
Védettség (IP)több ip
Nyomaték3.2 N.m
Max.Üzemi hőmérséklet40 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre