Referencia
Festo:EMMB-AS-60-04-K-S30S
Rubix:10456448
gyártó:8097181
EAN:4052568459086

Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.4 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 6000 rpm |
Termék leírás : FESTO Szervomotor EMMB-AS-60-04-K-S30S 8097181
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.4 kW |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 6000 rpm |
| Feszültség | 300 V |
| Intenzitás | 2.4 A |
| Védettség (IP) | ip65 |
| Nyomaték | 3.81 N.m |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -15 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre