Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412067
Shaft seal B1
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412067
Rubix:366635
gyártó:40412067


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 145 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 175 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 145X175X15B1 72NBR902 [SIMRIT]
Shaft sealing ring 145X175X15 B1 NBR 72 902
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 145 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 175 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső fémarmatúrás tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre