Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40411246
Shaft seal B2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40411246
Rubix:234192
gyártó:40411246


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 128 mm |
| Szélesség | 9 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 110X128X9 B2 72NBR902 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 128 mm |
| Szélesség | 9 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre