Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40411860
Shaft seal B2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40411860
Rubix:270318
gyártó:B2 U4 72 X 95 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 72 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 72X95X10 B2U 72NBR902 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 72 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre