Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412390

Shaft seal B2

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40412390
Rubix:278427
gyártó:40412390
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség13 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ForgO tengelytömítések 85X110X13 B2FUD 72NBR902 [SIMRIT]


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség13 mm
Anyagnbr
Kivitelezéskülső dupla fémkeret tömítés rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre