Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412824
Shaft seal B2
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412824
Rubix:236201
gyártó:40412824


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 90X110X10 B2PT PTFE561/10 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | ptfe |
| Kivitelezés | külső dupla fémkeret tömítés rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre