Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 49326082
Shaft seal BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:49326082
Rubix:308232
gyártó:49326082


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 190 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 220 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 190 x 220 x 12 - BAU6SL [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 190 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 220 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre