Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412558
Shaft seal BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40412558
Rubix:251574
gyártó:BAFUD3X7 52 X 72 X 8 X 0 72 NBR 902



Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 52X72X8 BAFUDX7 72NBR902 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 52 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 8 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
