Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413453
Shaft seal BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413453
Rubix:247961
gyártó:BAU6SLX2 120 X 150 X 12 X 0 72 NBR 902




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ForgO tengelytömítések 120X150X12 BAUSLX2 72NBR902 [SIMRIT]
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre