Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413463

Shaft seal BA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40413463
Rubix:269021
gyártó:40413463
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ForgO tengelytömítések 25X40X7 BAUX2 72NBR902 [SIMRIT]


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség7 mm
Anyagnbr
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre