Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412862

Shaft seal BA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40412862
Rubix:308217
gyártó:40412862
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 045X060X08BAUM4SLX7 75FPM585 [SIMRIT]


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő60 mm
Szélesség8 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéssüllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre