Kerek kefe tengellyel Pferd Tools 43106008

Shank Mounted Wheel Brush

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Pferd Tools:43106008
Rubix:10451851
EAN:4007220899366
PFERD Shank mounted wheel brush, crimped RBU 8015/6 CO 120 1,10

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : PFERD Csapos Körkefe/Fonatlanrbu8015/6Co1201.10Sgp P899366, 43106008


Universally suitable for cleaning, derusting, smoothing, cleaning of weld seams, light deburring, and removal of corrosion and paint.
• Highly flexible, enabling optimal adjustment to the workpiece contour.

Alkalmazások

Roughening;Deburring;Cleaning;Structuring (Matt Finishing, Brush Matting and Satin Finishing)

Technikai információk


Jellemzők
Kefe átmérője80 mm
Szemcse120
Kábelátmérő1.1 mm
Sebesség terhelés alatt36 rpm
Szélesség15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre