Kerek kefe tengellyel Pferd Tools RBU 5004/6 ST 0,20
SHANK MOUNTED WHEEL BRUSHES
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:RBU 5004/6 ST 0,20
Rubix:78601
gyártó:43103021
EAN:4007220806593

Termék leírás : Pferd Fonatlan körkefe RBU 5004/6 ST 0,20 43103021; P806593
Recommended drive output minimum 300 watts Suitable for universal cleaning, rust removal, smoothing, descaling, cleaning of cast seams, light deburring and removal of corrosion or paint.
Technikai információk
Jellemzők
| Kefe átmérője | 50 mm |
|---|---|
| Sebesség terhelés alatt | 35 rpm |
| Szélesség | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre