Referencia
Pferd Tools:BA 3/305 T A 60
Rubix:10454384
gyártó:45001953
EAN:4007220663899
Termék leírás : PFERD Rövid Végtelenített Szalag Ba3/305Ta60 P663899, 45001953
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 305 mm |
|---|---|
| Szélesség | 3 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


