Csiszolószalag Pferd Tools BA 30/533 X A 120
Short belt Ba 75/ 533 X A 40
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:BA 30/533 X A 120
Rubix:10454440
gyártó:45005152
EAN:4007220620410
Termék leírás : PFERD Végtelenített Szalagba30/533Xa120 P620410, 45005152
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 533 mm |
|---|---|
| Szélesség | 30 mm |
| Szemcse | 120 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

