Hangtompítók Mecaline 859373
SILENCER IN ACETALIC RESIN WITH PLASTIC SOUNDPROOFING MATERIAL - MALE THREAD
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:859373
Rubix:10171081
EAN:3660338143861
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE Hangtompító 859373 – G1/4, acetal muanyag
Material: Acetatic Resin (POM). Max Working Pression: 6 bars. Temperature range -10°C...+50°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő (hüvelyk) | g 1/4 '' |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre