Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40413437
Simmer ring BA
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Freudenberg Sealing Technologies:40413437
Rubix:10023873
gyártó:40413437


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 40413437 [SIMRIT]
Simmer ring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Shaft seal
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | nbr |
| Kivitelezés | süllyesztett fémarmatúrás tömítés rugóval és porszegéllyel |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre