Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Freudenberg Sealing Technologies 40412673

Simmerring BA

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Freudenberg Sealing Technologies:40412673
Rubix:258012
gyártó:40412673
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő125 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : ForgO tengelytömítések 125X150X15 BAUMX7 75FKM585 [SIMRIT]


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 75 FKM 585

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő125 mm
Külső átmérő150 mm
Szélesség15 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre