Hengergörgős csapágyak NSK NCF2912V

Single Row Cylindrical Roller Bearing, Maximum Type

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:NCF2912V
Rubix:249828
gyártó:NCF2912V N
EAN:00029176615085
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK NCF2912V Hengergörgos csapágy


NSK's cylindrical roller bearings have high radial load carrying capacity due to the contact line between the rolling body and raceways and are particularly suitable for high speed applications. With patented cage design for high strength, whether in sheet steel, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for bearing manufacture is available.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg288 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésegy gumi tömítés
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre