Hengergörgős csapágyak RHP NJ208EJC3
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:NJ208EJC3
Rubix:578280
gyártó:NJ208EJC3 R


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 18 mm |
Termék leírás : RHP NJ208EJSC3 Hengergörgos csapágy
Single-row cylindrical roller bearing RHP
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 406 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 18 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre