Kúpgörgős csapágyak SKF 33015/Q, Külső átmérő: 115 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 32.95 mm
Single Row Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:33015/Q
Rubix:30102
gyártó:95231
EAN:7316570790474


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 75 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 115 mm |
| Szélesség | 32.95 mm |
Termék leírás : SKF 33015/Q kúpgörgos radiális csapágy
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x115x115 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1154 g |
| Belső átmérő | 75 mm |
| Külső átmérő | 115 mm |
| Szélesség | 32.95 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 330 |
| Referencia sebesség | 4000 rpm |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 228000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 134000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre