Kúpgörgős csapágyak SKF 33208/Q, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 33.5 mm
Single Row Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:33208/Q
Rubix:30852
gyártó:33208/Q
EAN:7316577059444




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 33.5 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 33208/Q [SKF]
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 33.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre