Kúpgörgős csapágyak NSK 31305J, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 17 mm

Single row tapered roller bearings, NSK

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:31305J
Rubix:17088
gyártó:31305J N
EAN:0029176024061
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK HR31305J Kúpgörgos csapágy


NSK Tapered Roller Bearings are capable of supporting high radial loads and axial loads in one direction. Available in two-row and four-row versions to support axial loads in both directions, these bearings can be assembled in applications with special working environments, heavy-duty cage designs are available with a wide range of advanced materials.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg265 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő62 mm
Szélesség17 mm
A csapágyhézag típusacn
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban