Kúpgörgős csapágyak Timken 590A, Külső átmérő: 152.4 mm | Belső átmérő: 76.2 mm | Szélesség: 36.322 mm

Tapered Roller Bearing Cone

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Timken:590A
Rubix:214202
gyártó:100084140
EAN:0053893064116
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség36.322 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 590A-20024 [TIMKEN]


High performance Timken precision tapered roller bearing outer rings (cups) and inner rings (cones) are ideal for low runout and high-speed designs. Precision classes 3 or C available.

Technikai információk


Jellemzők
Csomagolt méretek (L x B x H)141,7x141,7x49,0 mm
Csomagolt súly2046,2 g
Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő152.4 mm
Szélesség36.322 mm
A csapágyhézag típusacn
Súly6.604 kg
Sorozat595
Teljes csapágy szélesség39.688 mm
AlapértelmezettISO 355
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r319000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr216000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban